Řezací kotouč 230x3,0x22,23mm klikový A30S STANDARD ocelový

Artiklové číslo: 367803
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 Pieces
  • K objednání po násobcích: 25 Pieces
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 367803
EAN / GTIN 9003173678039
Číslo výrobce 367803
L-číslo L50200 49
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • STANDARD

Popis:

Tento Řezací kotouč STANDARD nabízí uživatelům ekonomické řešení pro řezání široké škály ocelových tvarů. Je to snadno použitelný výrobek pro každodenní úkoly, a to i díky nízkému tepelnému zatížení obrobku. Řezací kotouč STANDARD je rozhodně dobrou volbou pro efektivní řezání ocelových materiálů.

Charakteristika:

  • Tvar: ŘEZNÝ KOTOUČ 42, VLNITÝ, TKANÝ
  • Velikost jádra: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: STANDARD
  • Specifikace : A 30 S- BF
  • Rozměry (D x U x V): 230 x 3,0 x 22,23 mm
  • Průměr nádoby: 230 mm
  • Tloušťka: 3 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Komfortní řezání s vynikající životností nástroje
  • Krátká pracovní doba díky velmi dobré řezné schopnosti a nízkému tepelnému zatížení obrobku (nárůst tepla).
  • Nevyžaduje žádné dodatečné opracování, jako je čištění a odstraňování otřepů

Použití:

  • Pro zpracování různých druhů oceli
  • Pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plných materiálů.

Materiál:

  • Ocel

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska

Doporučení:

  • 1,0 až 1,9 mm pro extrémně rychlé řezání a minimální tvorbu otřepů.
  • 2,0 až 3,0 mm pro dlouhou životnost a maximální stabilitu

Zvláštnosti:
  • Velmi dobrý pro řezání oceli
  • Pohodlná práce s vysokým řezným výkonem
  • Nevyžaduje žádné dodatečné opracování

Poznámka:

  • Pro zpracování různých druhů oceli
  • Pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plných materiálů.