Sæt med parallelklodser 150 mm

Art.-nr.: 366704 150
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
128 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal lister 24 par
Længde 150 mm
Produkttype Parallelklodser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 366704 150
EAN/GTIN 4045197761217

Betegnelse

Udførelse:

HOLEX − standardudførelse. Højde- og parringstolerance 0,01 mm. Opbevares i trækasse (som på illustrationen). Hårdhed: 60 HRC.
Parvis finslebne.

Anvendelse:

Ved præcisionsarbejde til parallel støtte af emner i maskinskruestik eller anordninger.

Indhold:

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

Bemærk:

Str. 125 – 200: Stigende med 1 mm; alle mål kan opnås undtagen 9 mm.
Ekstra holder, se reservedelsliste.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele