Garnitura paralelnih kladica, duljina: 150mm

Artikl br.: 366704 150
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
122 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj letvica 24 par
Duljina 150 mm
Vrsta proizvoda Paralelne pločice

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 366704 150
EAN / GTIN 4045197761217
Broj proizvođača 366704 150
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

HOLEX − standardna izvedba. Tolerancija visine i uparivanja 0,01 mm. Spremljeno u drvenoj kutiji (kao na slici). Tvrdoća: 60 HRC.
Fino brušeno u parovima.

Upotreba:

Kod preciznih radova za paralelan prihvat izradaka u stegama ili napravama.

Sadržaj:

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

Napomena:

Vel. 125 – 200: 1 mm uzlazno; može dosegnuti sve dimenzije osim 9 mm.
Rezervni držač potražite na popisu rezervnih dijelova.