C-skruetvinge af stål med T-greb, maks. 150 mm spændevidde, 75 mm udladning

Art.-nr.: 365-150
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 365-150
EAN/GTIN 4027474915773
Producentnummer 365-150
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • C-Skruetvingene i stål af serie 365 anvendes til fjederagtig elastisk fastspænding af flere arbejdsemner i håndværk, industri og værksted. Skruetvingen sikrer en særlig høj preskraft takket være dens trapezspindel. Serien 365 har et T-Greb, der muliggør en særlig stram tilspænding.
  • Spændkraft op til 40.000 N
  • Lettrullende trapezspindler sikrer en endnu højere kraftoverførsel.

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 120 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 4 3/4
  • Reservedele til rådighed: nej
  • Spændvidde (max.) [mm]: 150 mm
  • Spændvidde (max.) [tommer]: 5 7/8
  • Samlet længde [mm]: 247 mm
  • Samlet længde [tommer]: 9 3/4
  • Materiale Griff: Værktøjsstål
  • Enhåndsudgave: nej
  • Med skridsikkerhed: nej
  • Kæbernes materiale: Formbart støbejern
  • Fremspring [mm]: 75 mm
  • Kæbelængde [mm]: 39 mm
  • Kæbelængde [tommer]: 1 9/16
  • Kæbebredde [mm]: 31 mm
  • Klemningskraft [N]: 18.000 Nm
  • Tværsnit af glideskinnen [mm]: 27 x 13
  • Kæbebredde [tommer]: 1 1/4
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Spændebredde - halsdybde klemme [mm]: 150 mm / 75 mm