C-sargento de tornillo de acero completo con mango de T, max. 150 mm ancho de apriete, 75 mm alcance

N.º do artigo: 365-150
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 365-150
EAN/GTIN 4027474915773
Número do fabricante 365-150
Fabricante/responsável Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrição

Descrição:

  • Las sargentos de la serie 365 de acero macizo se utilizan para la sujeción flexible y elástica de varias piezas de trabajo en la artesanía, la industria y el taller. El sargento garantiza una fuerza de presión especialmente alta gracias a su husillo trapezoidal. La serie 365 dispone de un mango en T que permite un apriete especialmente firme.
  • Fuerza de sujeción hasta 40.000 N
  • Husillos trapezoidales de fácil movimiento aseguran una transmisión de potencia aún mayor

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 120 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 4 3/4
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Envergadura (máx.) [mm]: 150 mm
  • Envergadura (máx.) [pulg.]: 5 7/8
  • Longitud total [mm]: 247 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 9 3/4
  • Material del mango.1: Acero para herramientas
  • Versión monomanual: No
  • Antideslizante: No
  • Material de las mordazas: Fundición maleable
  • Proyección [mm]: 75 mm
  • Longitud de la mordaza [mm]: 39 mm
  • Longitud de la mandíbula [pulgadas]: 1 9/16
  • Anchura de mandíbula [mm]: 31 mm
  • Fuerza de sujeción [N]: 18.000 Nm
  • Sección transversal de la guía de deslizamiento [mm]: 27 x 13
  • Anchura de mandíbula [pulgadas]: 1 1/4
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Envergadura - Saliente de la abrazadera [mm]: 150 mm / 75 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a