CNC-værktøjsslibning med harpiksbundet diamant til vådslibning 125 x 25 x 20 mm 2 - 10

Art.-nr.: 363993
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibetallerken

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 363993
EAN/GTIN 9003173639931
Producentnummer 363993

Betegnelse

Beskrivelse:

Med denne diamantskive kan du slibe alle hårdmetalskæreværktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige skæreknive. Slibehjulssæt til komplet bearbejdning i diamantkornstørrelsesområdet D126 - D54. Den slidstærke binding og den høje kornkoncentration øger levetiden sammenlignet med tørre slibeskiver mange gange.

Egenskab:

  • Form: 12V9 SLIBESKIVE
  • Kornstørrelse: 64
  • Vs/max: 50 m/s
  • Specifikation : 2 - 10
  • Mål (D x D x H): 125 x 25 x 20 mm
  • Diameter: 125 mm
  • Tykkelse: 25 mm
  • Hul: 20 mm
  • Materialets egnethed: Hårdmetal

Fordel:

  • Til vådslibning
  • Lang værktøjslevetid
  • Kølerstel

Anvendelse:

  • Til vådslibning af alle hårdmetalskæreværktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige skæreknive

Materiale:

Hårdmetal