Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Højtryks- skruestik med drejeplade, Kæbebredde: 100mm

Art.-nr.: 362300 100

Vælg variant og styktal

Kæbebredde (mm) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 362300 100
EAN/GTIN 4250364400190
Producentnummer 6921011000455
Producent/ansvarlig person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Effektivt sfærisk støbegods, hærdet, slebet emneholder samt slebne føringsbaner.
  • Vedligeholdelsesfri højtryksspindel med konstant tryk takket være den slidstærke rent mekaniske kraftforstærker.
  • Forvalg af det ønskede spændetryk: Intet højtryk i positionen 0. Længerevarende tests har vist, at kraftforstærkeren kan gennemføre 1 million arbejdsslag uden skader.
  • Spændekraften reduceres ikke. Hurtig justering med 2 løse pasnotsten i den nøjagtigt afpassede not i spændeanordningen.
  • Udskiftelige bakker, hærdede og slebne (med længde- og tværriller).
  • Drejeplatte med længdenot til præcis og hurtig justering af spændeanordningen.
  • 360 delstreger (4× 90°) med letaflæselig skala på drejeskiven. De 4 opspændingsslidser sikrer en enkel fastgørelse på maskinbordet.
  • Højdetolerance − 0,03 mm.

Anvendelse:

  • Til vibrationsfri og fuldstændig sikker opspænding ved de højeste skære- og tilspændingskræfter.
  • Lige oplægningshøjde muliggør rationelt arbejde med flere skruestikke ved siden af hinanden.
  • Opspænding med håndsving. Den høje spændekraft opnås med minimal fysisk kraftanvendelse via maks. 2 spindelomdrejninger.

Leveringsomfang:

Inklusive 4 spændejern, 1 par riflede spændebakker, håndsving.