Ausführung:
- Hochwertiger Sphäroguss, gehärtete, geschliffene Werkstückauflage sowie geschliffene Führungsbahnen.
- Wartungsfreie Hochdruckspindel mit konstanter Druckleistung durch verschleißfesten, rein mechanisch arbeitenden Kraftverstärker.
- Gewünschter Spanndruck vorwählbar: Bei Stellung 0 kein Hochdruck. Dauertests ergaben, dass der Kraftverstärker 1 Million Arbeitshübe ohne Schaden übersteht.
- Kein Nachlassen der Spannkraft. Schnelles Ausrichten mit 2 losen Pass-Nutensteinen in der genau gefertigten Nut im Spanner.
- Auswechselbare Backen, gehärtet und geschliffen (mit Längs- und Querrillen).
- Drehplatte mit Längsnute zum exakten und schnellen Ausrichten des Spanners.
- 360 Teilstriche (4×90°) gut lesbar auf der Skala der Drehplatte. Über 4 Spannschlitze leichte Befestigungsmöglichkeit auf dem Maschinentisch.
- Höhentoleranz − 0,03 mm.
Verwendung:
- Zum vibrationsfreien, absolut sicheren Spannen bei höchsten Schnitt- und Vorschubkräften.
- Gleiche Auflagehöhe ermöglicht rationelles Arbeiten mit mehreren Schraubstöcken nebeneinander.
- Spannen mittels Kurbel. Hohe Spannkräfte werden mit geringem körperlichem Aufwand durch maximal 2 Spindelumdrehungen erreicht.
Lieferumfang:
Inklusive 4 Spannpratzen, 1 Paar geriffelte Spannbacken, Handkurbel.