Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

NC-højtryksspænder TITAN 2 med spændekraftmålefunktion „Clamp assist”, Type: 125K

Art.-nr.: 361304 125K

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 361304 125K
Producentnummer 6921738000066
Producent/ansvarlig person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Betegnelse

Udførelse:

Føringsbane, induktionshærdet. Sider, over- og underside slebet.
Kendetegn:
Spænder til modulært spændesystem.
Forstørret kraftvandring af hensyn til mere sikker opspænding af råemner i kombination med nedholderfunktion.
Bakker med M12 cylinderskruer.
8 mm mistet spændekant ved nedholder. 3 mm ved Gripp.
Opspænding tæt på de neutrale fibre er mulig.
Spændebakker fra tidligere modeller er kompatible.
Udgangsåbning til kølemidler og spåner. Præcise rettenoter.
Gevind til emneanslag og forlænger.
Maksimal spændekraft 40 kN.

Egenskab:

Kan anvendes lodret.

Fordel:

Præcis, kraftig multifunktions-højtryksspænder.
  • Pålidelig opspænding af råemne vha. højtryksspindel med ekstra lang kraftvandring.
  • Præcis bearbejdning af færdige dele, basisenhed bearbejdet på alle sider.

Funktion:

Spænding kun med indstillelig momentnøgle (maks. 30 Nm).
Med speciel højtryksspindel og mekanisk kraftforstærker.
Højtryksspindel udstyret med målesensorteknologi, komplet indkapslet. Trådløs overførsel af spændekræfterne (2,4 GHz) til målesystem nr. 361306. Ufølsom over for vibrationer, kølemiddelbeskyttet.

Anvendelse:

Til traditionel opspænding, grebsspænding og nedholderspænding. Opspænding af råemner, skærebrænder- og savsnit ved indtrængning af hærdede og udskiftelige grebselementer i emnet. Egnet til alle materialer op til en styrke på 1000 N/mm2. Kan indsættes vandret og sideværts.
Til måling og kontrol af de ægte spændekræfter.

Leveringsomfang:

Inklusive 3 stiftnøgler, 12-kantet top str. 14, 4 spændejern.

Specialtilbehør:

Bakker, se nr. 361331361970.
Momentnøgle nr. 656050 str. 60.

Bemærk:

Elektronisk modtageenhed „Clamp assist”, se nr. 361306.
Mulighed for forlængelse af spændvidde ved hjælp af basisenhed nr. 360420 str. 125.