PDACR 2020K-11S-JHP Værktøjsholdere med målrettet kølemiddeltilførsel til positive, rombeformede 55°-platter til brug på drejebænke med lang hoveddok

Art.-nr.: 3605927
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3605927
EAN/GTIN 7291075310481
Producentnummer 3605927
L-nummer L23990 1718

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøj med WSP, funktionslængde (LF) 125 mm, hovedlængde (LH) 28 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 125 mm
  • Funktionsbredde (WF) 20,2 mm
  • Hovedlængde (LH) 28 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Betegnelse for the-skærepladen (MIID) DC..11T3
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 0 grader
  • Skafthøjde (H) 20 mm
  • Skaftbredde (B) 20 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter