SDHCL 1212K-11S Værktøjsholder med skruespænding til 55° platter med 7° frigangsvinkel til brug på automatdrejebænke med glidende hoveddok

Art.-nr.: 3603107
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3603107
EAN/GTIN 7291075303261
Producentnummer 3603107
L-nummer L23990 1986

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 125 mm, hovedlængde (LH) 19 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 125 mm
  • Funktionsbredde (WF) 12,2 mm
  • Hovedlængde (LH) 19 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Betegnelse for the-skærepladen (MIID) DC..11T3
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 0 grader
  • Skafthøjde (H) 12 mm
  • Skaftbredde (B) 12 mm

Egnede produkter

Vendeplatter