A25R PCLNL-12X Borestænger med vippespænding til CNMX-HTW-platter

Art.-nr.: 3602898
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELITURNLD
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3602898
EAN/GTIN 7291075261516
Producentnummer 3602898
L-nummer L23990 614

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, Dmin afstik 50 mm, total længde (OAL) 200 mm, skafthøjde (H) 23 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionsbredde (WF) 21 mm
  • Dmin afstivning 50 mm
  • Samlet længde (OAL) 200 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -7 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -14 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 51 mm
  • Skafthøjde (H) 23 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELITURNLD" Se alle