C5 SVVCN-00060-16 Værktøjsholder med CAMFIX-grænseflade til 35° rombiske platter med 7° frigangsvinkel

Art.-nr.: 3602480
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CAMFIX
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3602480
EAN/GTIN 7291075201710
Producentnummer 3602480
L-nummer L24230 187

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm, funktionslængde (LF) 50 mm, samlet længde (OAL) 80 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Retning (HÅND) neutral
  • Funktionel længde (LF) 50 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) VC.. 1604
  • Samlet længde (OAL) 80 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Fra samme serie "CAMFIX" Se alle