PCLCR 0808M-06S Værktøjsholder med lateral knækspænding til positive, rombeformede 80°-platter til brug på automatiske drejebænke med lang hovedspindel

Art.-nr.: 3602404
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3602404
EAN/GTIN 7291075172935
Producentnummer 3602404
L-nummer L23990 1016

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 150 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 150 mm
  • Funktionsbredde (WF) 8 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) CC.. 0602
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 0 grader
  • Skafthøjde (H) 8 mm
  • Skaftbredde (B) 8 mm

Egnede produkter

Vendeplatter