CKJNR 2525M-16 Topspændeværktøjsholder med 93° frigangsvinkel til negative KNMX/ KNUX 55° platter

Art.-nr.: 3602176
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3602176
EAN/GTIN 7291075174694
Producentnummer 3602176
L-nummer L23990 79

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 150 mm, hovedlængde (LH) 32 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 150 mm
  • Funktionsbredde (WF) 32 mm
  • Hovedlængde (LH) 32 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) KNMX KNUX 1604 PN-R.
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Vendeplatter