SCLCL 06-2 Skruelåseværktøjer med 80° diamantskær med 7° frigangsvinkel

Art.-nr.: 3601965
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3601965
EAN/GTIN 7291075093506
Producentnummer 3601965
L-nummer L23990 1253

Betegnelse

Beskrivelse:

Generelt induktivt drejeværktøj, funktionel længde (LF) 2-1/2″, hovedlængde (LH) 1/2″

Egenskab:

  • Snitretning (HÅND): Venstre hånd
  • Funktionel længde (LF): 2-1/2″
  • Funktionel bredde (WF): 1/2″
  • Hovedlængde (venstre): 1/2″
  • Indskrevet cirkeldiameter (IC): 1/4″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): CC.. 2
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP): 0 grader
  • Hældningsradius (GAMF): 0 grader
  • Skafthøjde (H): 3/8″
  • Skaftbredde (B): 3/8″

Egnede produkter

Vendeplatter