E-SCLCR 6-2 Borestænger med skruelås med 80° rombiske skær med 7° frigang til 20 mm minimum borediameter

Art.-nr.: 3601947
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3601947
EAN/GTIN 7291075123432
Producentnummer 3601947
L-nummer L23990 100

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbart internt drejningsværktøj, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 3/8″, minimum boring diameter (DMIN) 0,46″, samlet længde (OAL) 6″, skafthøjde (H) 0,337″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/8″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Funktionel bredde (WF): 1/4″
  • Mindste borediameter (DMIN): 0,46″
  • Samlet længde (OAL): 6″
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP): 0 grader
  • Hældningsradius (GAMF): -7 grader
  • Skafthøjde (H): 0,337″

Egnede produkter

Vendeplatter