E-SCLCR 5-2 Borestænger med skruelås med 80° rombiske skær med 7° frigang til 20 mm minimum borediameter

Art.-nr.: 3601946
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3601946
EAN/GTIN 7291075123425
Producentnummer 3601946
L-nummer L23990 1177

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbart internt vendeværktøj, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 0,312 tommer, minimum boring diameter (DMIN) 0,393 tommer, samlet længde (OAL) 5 tommer, skaft højde (H) 0,28 tommer

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 0,312″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Funktionel bredde (WF): 0,2″
  • Mindste borediameter (DMIN): 0,393″
  • Samlet længde (OAL): 5″
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP): 0 grader
  • Hældningsradius (GAMF): -11 grader
  • Skafthøjde (H): 0,28″

Egnede produkter

Vendeplatter