Pneumatisk centreringsskruestik 160/4

Art.-nr.: 360180 160/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Spændekraft op til maks. 22,5 kN
Trykluftydelse, maks. 9 bar
Vægt 22,2 kg
Kæbebredde A 104 mm
L 160 mm
B 160 mm
Højde H 99,2 mm
Spændeslag 8,5 mm
Krydsstikmål 200 mm
passer til farvekode PCV 160
Produkttype Maskinskruestik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 360180 160/4
EAN/GTIN 4062406198749

Betegnelse

Udførelse:

  • Justerbar vandring + 5 mm pr. side.
  • Spændekraft kan indstilles trinløst op til 22,5 kN. Aritmetisk sum = 45 kN.
  • Også i tilfælde af tryktab har centreringsskruestikken en let (ca. 60 kg) forspænding, hvilket sørger for sikker positionering af emnet f.eks. på vekselborde.
Med grundplade, der giver et højere støttemoment og maksimal stabilitet.

Anvendelse:

Til centrisk opspænding af komponenter. Egnet til automatisk drift via 4-kanals spændetoppe, men ligeledes via tilslutninger i siden.

Specialtilbehør:

Bakkesortiment nr. 360183360187.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele