Prismebakker − par 80

Art.-nr.: 360148 80
Rabat
1877,37 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Spændeområde B - A 3,6 mm - 25 mm
Anlægshøjde C 56,95 mm
D 15 mm
Spænde-⌀ 90° 6 mm - 8 mm
Spænde-⌀ 120° 6 mm - 8 mm
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 360148 80
EAN/GTIN 4045197801913

Betegnelse

Materiale:

Hærdet værktøjsstål korttidsnitreret.

Leveringsomfang:

Inklusive monteringsskrue.