{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spændekraft op til maks. | 25,5 kN | |
Moment | 60 Nm | |
Vægt | 5,1 kg | |
Afstand | 25 mm | |
Kæbebredde A | 120 mm | |
Længde | 130 mm | |
Bredde | 120 mm | |
Højde | 50,2 mm | |
passer til farvekode | ZC120 | |
Produkttype | Maskinskruestik |
Artikelnummer | 360130 120 | |
EAN/GTIN | 4045197680891 |