Grebs-påsætningsbakke-par 120L

Art.-nr.: 360140 120L
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde b 120 mm
Spændeområde B - A 6 mm - 107 mm
Anlægshøjde C 74,18 mm
Til type 120
passer til farvekode ZC120
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 360140 120L
EAN/GTIN 4067263801504

Betegnelse

Udførelse:

Der kræves forprægning af fortandingskonturen.

Materiale:

Værktøjsstål korttidsnitreret.

Passer til:

Centreringsskruestik nr. 360130360134.

Leveringsomfang:

Inklusive monteringsskrue.