S40U PTFNR-22 Borestænger med 91° angrebsvinkel og vippeklemme til negative, trekantede platter

Art.-nr.: 3601117
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3601117
EAN/GTIN 7291075064452
Producentnummer 3601117
L-nummer L23990 380

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, Dmin afstik 49 mm, total længde (OAL) 350 mm, skafthøjde (H) 36 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionsbredde (WF) 27 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) TNMG 220408-F3P
  • Dmin afstivning 49 mm
  • Samlet længde (OAL) 350 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -10 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 62 mm
  • Skafthøjde (H) 36 mm

Egnede produkter

Vendeplatter