S12M STFPR-11 Borestænger med skruespænding til positive, trekantede skær med 11° frigangsvinkel

Art.-nr.: 3601017
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3601017
EAN/GTIN 7291075065213
Producentnummer 3601017
L-nummer L23990 557

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, Dmin afstik 15 mm, samlet længde (OAL) 150 mm, skafthøjde (H) 11 mm.

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionsbredde (WF) 7 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) TPMT 110204-PF
  • Dmin afstivning 15 mm
  • Skæreskærets bredde (DMIN_2) 15 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 4 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 0 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 27 mm
  • Skafthøjde (H) 11 mm

Egnede produkter

Vendeplatter