Stige med et trin GRP uden tværstang 10 trin

Art.-nr.: 36010
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Trin, udførelse trin
Antal trin pr. stigesektion 10
Produkttype enkeltstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 36010
EAN/GTIN 4031405360105
Producentnummer 036010
L-nummer L90110 477
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Rangstige lavet af GRP
  • Stænger og trin fremstillet af glasfiberforstærkede plastprofiler (mindst 10 års ældningsmodstand)
  • Firkantede trin 28 x 29 mm rillet på begge sider
  • Ingen fyldstoffer
  • Høj styrke rung / spat forbindelse
  • Trinafstand: 280 mm
  • Trådbredde: 420 mm (uden tværskinne)
  • Maksimal belastning: 150 kg
  • Velegnet til arbejde i nærheden af eller på strømførende dele
  • Testet op til 28,000 V i overensstemmelse med din en 61478:2002 kategori 1
  • Nivello stigesko med patenteret 2-akset hældningsteknologi
  • Bemærk: Stiger på over 3.0 m må kun anvendes uden tværskinne, hvis de udelukkende anvendes til det tilsigtede formål (f.eks. permanent monteret, kroget, fastgjort med bælte)
  • Bemærk: Produkter med GRP indhold er udelukket fra udveksling på grund af deres følsomhed

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 4100 mm
  • Udvendig bredde: 420 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 73 mm
  • Lederlængde: 3000 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: GFK
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Helt samlet
  • Trin-/trinafstand: 280 mm
  • Antal trin/trin: 10 trin
  • Trin/trinhøjde: 29 mm
  • Trin/trindybde: 28 mm
  • Udførelse af trin: Vanger
  • Tilladt som rute (TRB 2121 del 2): Ja