SDJCR 16-3 Skruelåseværktøjer med 55° diamantskær med 7° frigangsvinkel

Art.-nr.: 3600898
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3600898
EAN/GTIN 7291075093629
Producentnummer 3600898
L-nummer L23990 1178

Betegnelse

Beskrivelse:

Generelt induktivt drejeværktøj, funktionslængde (LF) 6″, hovedlængde (LH) 0,78″

Egenskab:

  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Funktionel længde (LF): 6″
  • Funktionel bredde (WF): 1-1/4″
  • Hovedlængde (venstre): 0,78″
  • Indskrevet cirkeldiameter (IC): 3/8″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): DC.. 3
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP): 0 grader
  • Hældningsradius (GAMF): 0 grader
  • Skafthøjde (H): 1″
  • Skaftbredde (B): 1″

Egnede produkter

Vendeplatter