SDJCL 08-3 Skruelåseværktøjer med 55° diamantskær med 7° frigangsvinkel

Art.-nr.: 3600891
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3600891
EAN/GTIN 7291075093551
Producentnummer 3600891
L-nummer L23990 1144

Betegnelse

Beskrivelse:

Generelt induktivt drejeværktøj, funktionel længde (LF) 3-1/2″, hovedlængde (LH) 0,78″

Egenskab:

  • Snitretning (HÅND): Venstre hånd
  • Funktionel længde (LF): 3-1/2″
  • Funktionel bredde (WF): 0,63″
  • Hovedlængde (venstre): 0,78″
  • Indskrevet cirkeldiameter (IC): 3/8″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): DC.. 3
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP): 0 grader
  • Hældningsradius (GAMF): 0 grader
  • Skafthøjde (H): 1/2″
  • Skaftbredde (B): 1/2″

Egnede produkter

Vendeplatter