S-SCLCL 10-3 Borestænger med skruelås til 80° rombiske platter med 7° frigang til 20 mm minimum borediameter

Art.-nr.: 3600827
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3600827
EAN/GTIN 7291075123371
Producentnummer 3600827
L-nummer L23990 1030

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbart internt drejningsværktøj, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 5/8″, minimum boring diameter (DMIN) 0,78″, samlet længde (OAL) 8″, skafthøjde (H) 0,575″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
  • Snitretning (HÅND): Venstre hånd
  • Funktionel bredde (WF): 0,44″
  • Mindste borediameter (DMIN): 0,78″
  • Samlet længde (OAL): 8″
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP): 0 grader
  • Hældningsradius (GAMF): -6 grader
  • Længde af reduceret kropsdiameter (LDRED): 1-1/4″
  • Skafthøjde (H): 0,575″

Egnede produkter

Vendeplatter