Centreringsapparat med højredrejende ur

Art.-nr.: 359585
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
142 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage løs
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Energiforsyning ingen energiforsyning
Samlet længde 140 mm
Sonde-diameter 42 mm
Med sporkugle nej
Kabinetlængde 118 mm
Produkttype Tre-D-føler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 359585
EAN/GTIN 4045197606440
Producentnummer 359585
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Stabilt metalhus til brug på værkstedet med måleur-⌀ 42 mm (skalainddeling 0,005 mm). Holdestang kan monteres til højre og venstre. Centreringsapparat kan anvendes vertikalt og horisontalt. Samlet højde uden måleføler 140 mm. Anbefalet omdrejningstal ca. 50 − 100 o/min. Arbejdsområde op til 300 mm. Centreringsnøjagtighed 0,02 mm.

Anvendelse:

Bestemmelse af boringer og aksler.

Leveringsomfang:

Centreringsapparat inklusive holdestang, holdemagnet med forbindelsessnor
for hver 1 indvendig følerindsats:
50 mm til ⌀ 3,5 mm − 100 mm
100 mm til ⌀ 50 mm − 200 mm
150 mm til ⌀ 50 mm − 300 mm
for 1 buet udvendig føler:
50 mm til ⌀ 0,0 mm − 100 mm
100 mm til ⌀ 0,0 mm − 200 mm
150 mm til ⌀ 0,0 mm − 300 mm
1 affjedret kørnerspids (centrumføler)
Centreringsapparat inklusive holdestang, holdemagnet med forbindelsesledning, 3 indvendige følerindsatser, 3 buede udvendige følere og 1 affjedret kørnerspids (centrumføler).