{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| användningsområde ⌀ invändigt | 3,5 mm - 300 mm | |
| användningsområde ⌀ utvändigt | 0 mm - 300 mm | |
| längd utan skaft och spets | 118 mm | |
| maximalt spindelvarvtal | 50 min-1 - 100 min-1 | |
| mätområde för ur | 3 mm | |
| Produktslag | Centrumsökare |
| Artikelnummer | 359585 | |
| EAN/GTIN | 4045197606440 | |
| Tillverkarens nummer | 359585 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |