{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Energiforsyning | ingen energiforsyning | |
| Samlet længde L | 134 mm | |
| Spændeakseldiameter D3 | 16 mm | |
| Spændeskaftlængde L3 | 40 mm | |
| Sonde-diameter D1 | 4 mm | |
| Følerspidslængde L1 | 40 mm | |
| Med sporkugle | nej | |
| Produkttype | 3D føler |
| Artikelnummer | 359520 | |
| EAN/GTIN | 4045197223302 | |
| Producentnummer | 359520 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |