• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

3D snímač analógový s dotykovým nástavcom (⌀ 4 mm)

Č. pol.: 359520
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
209 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 67

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 67
⌀ stopky 16 mm
Dĺžka stopky 40 mm
Presnosť odčítania 0,01 mm
Presnosť merania 0,01 mm
Dráha vychýlenia x, y, z vždy 7 mm
voľná dĺžka dotykového ramena 40 mm
Celková dĺžka (puzdro a vložka) 134 mm
⌀ ukazovateľa 50 mm
Náhradná vložka 359505 4
Náhradné sklo 359510
Druh produktu Snímač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 359520
EAN/GTIN 4045197223302
Číslo výrobcu 359520
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

  • Lineárna stupnica.
  • Vhodná na meranie.
  • Presná funkcia.
  • Kompaktná konštrukcia zabraňuje kolízii pri dotykovom snímaní.
  • Prachotesná a vodotesná = IP 67.
  • Komfortné a presné nastavovanie radiálneho hádzania.
  • Jedna stupnica pre radiálne a axiálne meranie.

Funkce:

IP67: Skladá sa z ochrany proti docasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Použitie:

Presný merací prístroj pre frézovacie a elektroerozívne stroje. Na určenie nulovej polohy obrobku, merania dĺžky, stredov otvorov a vodiacich hrán.

Rozsah dodávky:

Vrátane nástavca snímača č. 359505 veľ. 4.

Zvláštní příslušenství:

Nástavec snímača č. 359505 veľ. 6.

Poznámka:

Digitálny 3D snímač č. 359500.
Vhodné nástavce snímača č. 359505 a náhradné sklo č. 359510.