Nulindstiller, Type: 50

Art.-nr.: 359085 50
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Visning måleur 0,01 mm
Højt kabinet - referenceflade 49,75 mm
Højde for fjedrende følerflade ved viser-0-stilling 50 mm
Kabinet-⌀ 65 mm
⌀ fjederlejret følerflade 47 mm
Produkttype Nulindstiller

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 359085 50
EAN/GTIN 4045197973443
Producentnummer 359085 50
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Hærdet specialstål.

Fordel:

Værktøjsskæret beskadiges ikke ved opstart. Det er ikke nødvendigt at bruge søgerblad eller kantsøger.

Funktion:

  • Den fjedrende følerflade og apparatets referenceflade bringes på samme højde (f.eks. vha. en lineal), og måleviseren stilles på “−0,25”.
  • Apparatet stilles på emnet, og fræseren køres op på den fjedrende følerflade, indtil måleviseren står på “0”. Fræseren er nu positioneret præcist 50 mm ( ± 0,01 mm ) over emnet (mål til indtastning i maskinstyringen).

Anvendelse:

Til indstilling af værktøjer (f.eks. fræsere) på „Nul“ og til bestemmelse af maskinspindlets referencepunkt.

Leveringsomfang:

Inkl. træetui, måleur, målerapporten og betjeningsvejledning.

Bemærk:

Reservemåleur nr. 359086 3/40, se reservedelsliste.