Nul-insteller 50

Artikelnummer: 359085 50
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Weergave meetklok 0,01 mm
Hoogte behuizing – referentievlak 49,75 mm
Hoogte verend tastvlak als de wijzer op 0 staat 50 mm
Behuizing-⌀ 65 mm
⌀ verend gelagerd tastvlak 47 mm
Producttype Nulinsteller

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 359085 50
EAN/GTIN 4045197973443

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardig staal, gehard.

Voordeel:

Geen beschadiging van de snijkant van het gereedschap tijdens het aanlopen. Geen voelermaat of aanzetdoorn nodig.

Functie:

  • Verend tastvlak en referentievlak van het apparaat op dezelfde hoogte brengen (bijv. met behulp van liniaal) en meetklok op −0,25 zetten.
  • Apparaat op het werkstuk zetten en de frees tegen het verende tastvlak bewegen tot de klokwijzer op 0 staat. De frees is nu precies 50 mm (±0,01 mm) boven het te bewerken werkstuk gepositioneerd (maat voor invoer in de machinebesturing).

Toepassing:

Voor het instellen van het gereedschap (bijv. frees) op nul en voor het bepalen van het referentiepunt van de machinespindel.

Levering:

Inclusief houten box, meetklok, meetrapport en gebruiksaanwijzing.

Tip:

Reservemeetklok nr. 359086 zie reserveonderdelenlijst.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen