• Sidste chance! Snart ikke længere en del af vores sortiment.

Værktøjsmodul til værktøjsmonteringsenhed stiv, Til holderstørrelse: 100

Art.-nr.: 358575 100
Rabat
887,06 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 22. nov. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til holderstørrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 145 mm
Bredde 120 mm
Passer til holder HSK 100
Svingbar nej
Produkttype monteringsanordning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 358575 100
EAN/GTIN 4062406340278
Producentnummer 358575 100
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Fiksering af værktøjsholdere via hurtigspænde-klemning.

Passer til:

Basisskinne nr. 358565.

Passer til:

SK 50; BT 50; HSK 100

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Til fastgørelse af værktøjer til værktøjsmontering og -afmontering.
  • Værktøjet kan også måles eller indstilles til en bestemt længde ved hjælp af tilbehør.
  • Må kun anvendes efter montering med vinkler på en vandret overflade.
  • Bagsiden kan anvendes til fastgørelse af Easyfix-kroge, -holdere og hulpladetilbehør i kombination med Easyfix-vægmonteringsplade.
  • Må kun modificeres og ændres med godkendte tilbehørsdele fra Hoffmann Group.
  • Til både industriel og privat brug.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.

Ukorrekt anvendelse
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke udsættes for slag, stød eller tunge laster.
  • Må ikke bruges på områder med meget støv, brændbare gasser, dampe eller opløsningsmidler.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.