• Paskutinė galimybė! Netrukus nebebus mūsų asortimente.

Bazinis bėgelis įrankių montavimo įtaisui fiksuotas, Skirta kūginiam kotui: 100

Prekės Nr.: 358575 100
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skirta kūginiam kotui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 145 mm
Plotis 120 mm
Tinka laikikliui HSK 100
Pasukam. ne
Produkto rūšis montavimo įranga

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 358575 100
EAN / GTIN 4062406340278
Gamintojo numeris 358575 100
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Įrankių laikiklių fiksavimas greitojo užspaudimo būdu.

Tinka:

Bazinis bėgelis Nr. 358565.

Tinka:

SK 50; BT 50; HSK 100

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Įrankių tvirtinimui, surinkimui ir išardymui.
  • Su priedais įrankis taip pat gali būti išmatuotas arba nustatytas tam tikram ilgiui.
  • Naudokite tik surinkę kampus ant horizontalaus paviršiaus.
  • Galinė pusė kartu su Easyfix plokšte tvirtinimui prie sienos, skirta Easyfix kabliams, laikikliams ir priedams laikyti.
  • Modifikuokite ir keiskite tik naudodami atitinkamus Hoffmann Group priedus.
  • Skirtas naudoti pramonėje ir privačiame sektoriuje.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.

Netinkamas naudojimas
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Saugokite nuo smūgių, nukritimo ar didelių apkrovų.
  • Nenaudoti vietose, kuriose yra daug dulkių, degių dujų, garų ar tirpiklių.
  • Neatlikite jokių neleistinų pertvarkymų.