High Vis sweatjakke High Vis Orange XXXL

Art.-nr.: 356325385300XXXL
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve high vis orange
Unisex-størrelse 3XL
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 356325385300XXXL
EAN/GTIN 7330509832318
Producentnummer 356325385300XXXL

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, Pique Fleece, one side brush 240 g/m²

Lommer
Frontlommer med lynlås
Brystlomme med lynlås og D-ring

Detaljer
Høj krave med lynlås

Refleks
50 mm bredt skåret refleksbånd, Refleksbånd på krop, ærmer og skuldre

Frontlukning
Envejslynlås i plast

Finish
Armbånd ved ærmeafslutning
Ribbet sømkant

Vask
Industrivask EN ISO 15797

Beskrivelse:

  • Sweatshirt i klasse 3 Hi-vis med segmenteret refleksbånd for ekstra synlighed
  • Hi-vis sweaterens materiale er en blød og dejlig fleece, der giver en uovertruffen kombination af sikkerhed og komfort
  • Har en krave, fuld lynlås, forlommer, brystlomme og ribstrikkede manchetter
  • Den kan vaskes industrielt
  • Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 3
  • Industrielt vasketøj EN ISO 15797

Norm:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
  • Combination Certification C ->S

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle