SECUMAX 350 DISPLAY GB sikkerhedskniv, 1 stk.

Art.-nr.: 350001.39
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 350001.39
EAN/GTIN 4002632803390
Producentnummer 350001.39

Betegnelse

Beskrivelse:

Mere sjov på arbejdet? Prøv det.
Med SECUMAX 350 går alsidighed, komfort og maksimal sikkerhed hånd i hånd. SECUMAX 350 er en ægte allrounder, som også har et innovativt knivskift. Med den kan du skære alle almindelige materialer - fra filmen til plastbånd til 2-lags pap. Selv klæbebånd er let ridsede. Og med alt føles det så godt, at du ikke ønsker at lægge det væk igen.
  • Grundmateriale:
    Glasfiberforstærket kunststof
  • 2-i-1-klingehoved
    dobbelt funktion og dobbelt brug: Både bladet og tapeskriveren kan bruges 2 gange. Det betaler sig for dig. Du skal blot fjerne knivhovedet helt for at dreje eller ændre det.

  • De to skærekanter på knivhovedet er sikkert afskærmet - for at beskytte brugeren og varerne. Og alligevel har du nok klinge til rådighed til sikkert at skære 2-lags kartoner og meget mere.
  • Udskiftningsblad i håndtaget
    kniven kan nemt og sikkert skiftes ved at åbne håndtaget med hånden øverst. Dette vil tage dig til ″Magazine″ med udskiftning blad. Samtidig løsnes låsen på 2 i 1-knivhovedet.
  • Med lethed
    , når du skærer en sværvægt, men med kun 38 g en let vægt. Derfor er selv høje skærefrekvenser ikke vanskelige for dig. ″Lethed″ selv ved håndtering af klingen: Da det er injiceret, er der ingen fare for dine fingre.
  • Ergonomisk designet
    højre- eller venstrehåndet? Faktisk uanset hvad. Fordi SECUMAX 350 passer ind i alle hænder. ″Komforten″ understøttes af krumningen af ydersiden, det behagelige bløde greb og rillerne på håndtaget.

Egenskab:

  • Greb: Standardhåndtag
  • Håndtering:højre- og venstrehåndet
  • Sikkerhedsteknologi i: Højeste sikkerhed (SECUMAX)
  • Sikkerhedsteknologi II: Skjult klinge
  • Transportlås: Ja
  • Udløser: Hånd
  • Ergonomi: Særligt ergonomisk
  • Skæredybde (opsummeret): 6 mm
  • Vigtigste skærematerialer: Karton: Op til 2 lag, karton: 1-lags, wrap, stræk, krympefolie, tape, Plastbånd, varer i sække, film- og papirdug, garn, snore
  • Slidstyrke: Høj slidbeskyttelse
  • Beslag/øje: Ja
  • Båndscore: Ja
  • Grundmateriale: Glasfiberforstærket kunststof
  • Softgrip: Ja
  • Metaldetekterbar: Nej.
  • Udskiftningsblade i håndtaget: 1 ekstra kniv i håndtaget
  • Knivskift uden værktøj: Ja
  • Klingeskift kan låses: Nej.
  • Som en salgsfremmende vare: Nej.
  • GS-tegn (tekst): TÜV-/VPA-testet