• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

TPSN UNF 1/4-28-M HE Spiralformede HSSW 5 % gevindskærere med ensartede fine gevind til en bred vifte af materialer.

Art.-nr.: 3460675
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3460675
EAN/GTIN 7291075589405
Producentnummer 3460675
L-nummer L23910 112195

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindbor med spiralrille, fastspændingsdiameter, maskinside (DCONMS) 7 mm, samlet længde (OAL) 80 mm, gevinddiameter (TDZ) UNF 1/4, gevind pr. tomme (TPI) 28, effektiv længde (LU) 30 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinsiden (DCONMS): 7 mm
  • Drivstørrelse (DRVS): 5,5 mm
  • Antal skær (NOF): 3
  • Samlet længde (OAL): 80 mm
  • Standard DIN 371
  • Længde af gevindskærende del (THL): 12 mm
  • Gevinddiameterstørrelse (TDZ): UNF 1/4
  • Gevind pr. tomme (TPI): 28
  • Nyttelængde (LU): 30 mm