• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

TPSN M-12X1,75-H HE HSS lige 40° maskin-gevindbor med spiralformet spånrum til metriske ISO-grovgevind DIN 13, til bearbejdning af højt varmebestandige legeringer

Art.-nr.: 3460671
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3460671
EAN/GTIN 7291075584646
Producentnummer 3460671

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindbor med spiralformet rille, fastgørelsesdiameter, maskinside (DCONMS) 9 mm, samlet længde (OAL) 110 mm, gevinddiameter (TDZ) M12, gevindstigning (TP) 1,75 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinsiden (DCONMS): 9 mm
  • Drivstørrelse (DRVS): 7 mm
  • Antal skær (NOF): 3
  • Samlet længde (OAL): 110 mm
  • Standard DIN 376
  • Længde af gevindskærende del (THL): 18 mm
  • Gevinddiameterstørrelse (TDZ): M12
  • Gevindstigning (TP): 1,75 mm