• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

TPSN MF-12X1,0-M HE DIN 13 HSSE 5 % Co-spiralskåret maskinbor. ISO-metriske fingevind til en lang række materialer

Art.-nr.: 3460649
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3460649
EAN/GTIN 7291075588774
Producentnummer 3460649

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindbor med spiralformet rille, fastgørelsesdiameter, maskinside (DCONMS) 9 mm, samlet længde (OAL) 100 mm, gevinddiameter (TDZ) MF12, gevindstigning (TP) 1 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinsiden (DCONMS): 9 mm
  • Drivstørrelse (DRVS): 7 mm
  • Antal skær (NOF): 4
  • Samlet længde (OAL): 100 mm
  • Standard DIN 374
  • Længde af gevindskærende del (THL): 18 mm
  • Gevinddiameterstørrelse (TDZ): MF12
  • Gevindstigning (TP): 1 mm