TPGN UNF 9/16-18-M HE HSSE 5 % spiralformede gevindskærere – ensartet fint gevind til en bred vifte af materialer.

Art.-nr.: 3460563
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3460563
EAN/GTIN 7291075587333
Producentnummer 3460563

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindbor med lige rille, fastspændingsdiameter, maskinside (DCONMS) 11 mm, samlet længde (OAL) 100 mm, gevinddiameter (TDZ) UNF 9/16, gevind pr. tomme (TPI) 18

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinsiden (DCONMS): 11 mm
  • Drivstørrelse (DRVS): 9 mm
  • Antal skær (NOF): 4
  • Samlet længde (OAL): 100 mm
  • Standard DIN 376
  • Længde af gevindskærende del (THL): 18 mm
  • Gevinddiameterstørrelse (TDZ): UNF 9/16
  • Gevind pr. tomme (TPI): 18