• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

TPGN UNF 3/4-16-M HE HSSE 5 % spiralformede gevindskærere – ensartet fint gevind til en bred vifte af materialer.

Art.-nr.: 3460561
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3460561
EAN/GTIN 7291075587319
Producentnummer 3460561
L-nummer L23910 112492

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindbor med lige rille, fastspændingsdiameter, maskinside (DCONMS) 14 mm, samlet længde (OAL) 110 mm, gevinddiameter (TDZ) UNF 3/4, gevind pr. tomme (TPI) 16

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinsiden (DCONMS): 14 mm
  • Drivstørrelse (DRVS): 11 mm
  • Antal skær (NOF): 4
  • Samlet længde (OAL): 110 mm
  • Standard DIN 376
  • Længde af gevindskærende del (THL): 24 mm
  • Gevinddiameterstørrelse (TDZ): UNF 3/4
  • Gevind pr. tomme (TPI): 16