Tyrolit SUNBURST skaft-radialslibebørste TC 76x6,4-6x40 A220 universal

Art.-nr.: 34570086
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Rundbürste

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 34570086
EAN/GTIN 9009013049380
Producentnummer 34570086
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Udførelse:

  • PREMIUM

Beskrivelse:

  • SUNBURST radialslibebørster fra Tyrolit er den ideelle løsning til let afgratning, rengøring samt finbearbejdning og polering af en lang række materialer, især på svært tilgængelige steder.
  • De fjerner tynde lag fra de fleste overflader uden at beskadige det underliggende lag.
  • Dermed er udviklingen af varme og støv minimal.
  • Med skaftmonteringssystemet er de klar til brug på lige slibemaskiner.
  • Det skarpe slibekorn, der er indlejret i de tynde, fleksible børster, giver en hurtig og jævn finish.
  • For de fleste anvendelser ligger arbejdsomdrejningstallet på 8.000 o/min.
  • Lavere omdrejningstal giver en blødere tilgang, større fleksibilitet og finere resultater.
  • Højere omdrejningstal muliggør en mere aggressiv materialefjernelse.
  • Let tryk på børstehårene maksimerer børsternes levetid.

Fordel:

  • Tynde, fleksible børster giver en hurtig og ensartet finish
  • Maksimal levetid
  • Fjernelse af tynde overfladelag med minimal støv- og varmeudvikling

Anvendelse:

  • Arbejdshastighed for perfekt finslibning: 6.000 - 10.000 omdr./min.
  • Børstens levetid maksimeres ved at udøve let tryk på børstehårenes spidser.

Materiale:

  • Rustfrit stål/stål/titan/titanlegeringer/ikke-jernholdige metaller/kompositter/plast/PVC/maling/lak/træ

Passer til:

  • Ligeslibere

Bemærk:

  • Til let afgratning, rengøring, efterbehandling og polering
  • Til lige slibemaskiner