Savklingeholder, Til savklinge-⌀ d1: 20mm

Art.-nr.: 345510 20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til savklinge-⌀ d1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel nej
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL02001005
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0200 mm
Holdertype tapper
Skaftdiameter 20 mm
Skaftlængde 50 mm
Skaftudførelse HB
Længde på udhæng 37,5 mm
Udvendig diameter, værktøjssiden 10 mm
Savklinge, udvendig diameter, min. 20 mm
Savklinge, udvendig diameter, maks. 20 mm
Rundløbsnøjagtighed 10 µm
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype savklingeholder
Samlet længde 90 mm
Samlet højde 10 mm
Totalbredde 10 mm
Standard DIN 1835 B
Intern køling er muligt nej
Materiale sejhærdet stål
Overfladebehandling slebet
Vægt 0,15 kg
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 345510 20
EAN/GTIN 4045197698735
Producentnummer 345510 20
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Sejhærdet, udvendig og indvendig ⌀ slebet, skaftudførelse iht. DIN 1835 B. Rundløbsnøjagtighed 0,01 mm. Holder via spændepatron til fræser med borings-⌀ (d3) 20 eller 25 mm.

Anvendelse:

Til fastgørelse af savklinger nr. 175000179820 med ⌀ (d1 ) fra 20 til 100 mm og savklingetykkelser fra 0,2 til 6 mm.

Leveringsomfang:

Holdertap, spændeskrue og mellemring.