Beskrivelse:
Med den grove Strip-It-rengøringsskive kan du nemt fjerne rust, maling, lak og undervognsbeskyttelse fra dit emne. De porøse nylonfibre, der er beriget med aggressivt slibemiddel, kan klare enhver udfordring. Samtidig forhindrer de også tilstopning af skiven. Strip-It-materialet er skåret til skiveform og har et formonteret skaft (6 eller 8 mm) til hurtig indsættelse på spindler. Strip-It grovrengøringsskiven er fremstillet af keramisk korund (A/S EX). GROB) er hårdere, mere aggressiv og fastere end standardversionen (S GROB). Denne skive giver brugeren en stille, træthedsfri slibning med lav varmeudvikling.
Egenskab:
- Form: Ikke-vævet grov rengøringsskive
- Materialeegnethed: Rustfrit stål, stål, plast / PVC
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : GR S GROB
- Dimension (D x D): 76 x 13 mm
- Beholderens diameter: 76 mm
- Tykkelse: 13 mm
- Kornstørrelse: 20
- Værktøj til: Ligeslibere
Fordel:
- Fleksible nylonfibre beriget med aggressive slibekorn til universelle anvendelser
- Designet forhindrer tilstopning og tilsmudsning af skiven
- Lav varmeudvikling
Anvendelse:
- Til fjernelse af rust, maling og lak eller til forberedelse af overflader til svejsning, lodning eller anodisering
Anbefaling:
- Version S GROB (sort) til fint arbejde på overflader
- Version A EX. GROB (rød) til øget aggressivitet og brug på kanter
- Version S EX. GROB SOFT (brun) til maksimal fleksibilitet og reducerede vibrationer
- Brug af en justerbar lige slibemaskine
Særlige egenskaber:
- Lav varmeudvikling
- Højeste aggressivitet
- Ingen tilstopning eller tilstopning af skiven