Popis:
S hrubým čisticím kotoučem Strip-It můžete bez námahy odstranit rez, barvu, lak a ochranu podvozku z obrobku. Porézní nylonová vlákna obohacená o agresivní abrazivo zvládnou každou výzvu. Zároveň také zabraňují ucpávání kotouče. Materiál Strip-It je nařezán do tvaru kotouče a má předmontovanou hřídel (6 nebo 8 mm) pro rychlé nasazení na vřetena. Hrubý čisticí kotouč Strip-It z keramického korundu (A/S EX. GROB) je tvrdší, agresivnější a pevnější než standardní verze (S GROB). Tento kotouč nabízí uživateli tiché broušení bez únavy a s nízkou tvorbou tepla.
Charakteristika:
- Tvar: Netkaný hrubý čisticí kotouč
- Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel, plast / PVC
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace : GR S GROB
- Rozměr (D x D): 76 x 13 mm
- Průměr nádoby: 76 mm
- Tloušťka: 13 mm
- Velikost jádra: 20
- Nástroj pro: Přímá bruska
Výhoda:
- Pružná nylonová vlákna obohacená o agresivní brusná zrna pro univerzální použití.
- Konstrukce zabraňuje ucpávání a zanášení kotouče
- Nízká tvorba tepla
Použití:
- K odstraňování rzi, barev a laků nebo k přípravě povrchů pro svařování, pájení nebo eloxování.
Doporučení:
- Verze S GROB (černá) pro jemnou práci na povrchu
- Verze A EX. GROB (červená) pro zvýšenou agresivitu a použití na hranách
- Verze S EX. GROB SOFT (hnědá) pro maximální flexibilitu a snížení vibrací
- Použití nastavitelné přímé brusky
Zvláštnosti:
- Nízká tvorba tepla
- Nejvyšší agresivita
- Žádné ucpávání nebo zanášení kotouče