Beskrivelse:
Det særlige ved denne FØRSTEKLASSES skæreskive er dens integrerede reduktionsring, som gør det muligt at bruge den på maskiner med 20 mm og 25.4 mm beholdere. Desuden er den behagelig at bruge og samtidig utrolig slank og holdbar, selv under ekstreme driftsforhold. For den erfarne skinnespecialist er det derfor et ideelt værktøj til effektiv skæring ved hjælp af en benzinseparator.
Egenskab:
- Form: 41 H SKÆRESKIVE MED FRI HÅND
- Vs/max: 100 m/s
- Materialets egnethed: Skinner
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : A24R-BFPRAIL /100
- Mål (D x D x H / H): 400 x 4.3 x 20 / 25.4 mm
- Diameter: 400 mm
- Tykkelse: 4,3 mm
- Hul: 25,4 mm
- Kornstørrelse: 30
- Værktøj til: Power cutter
Fordel:
- Integreret reduktionsanordning muliggør brug på maskiner med 20 mm eller 25.4 mm fatning
- Hård specifikation for øget værktøjslevetid og bedre skæreydelse
- De reneste og bare skæreflader reducerer reparations- og arbejdstiderne
- Øget komfort på grund af nyudviklede specifikationer
Anvendelse:
- Til frakobling af skinner
- Konstrueret til brug på elektriske eller benzindrevne håndholdte separatorer