TYROLIT DCU tørskærende savklinger 350x3,2x20 BASIC Universal

Art.-nr.: 34501461
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 34501461
EAN/GTIN 9003173103449
Producentnummer 34501461
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Materialer, der kan bearbejdes: Universelle byggematerialer som beton, mursten, natursten osv.
  • Detaljer: Reduktionsring 20-16 mm leveres med diameter 105 mm.

Fordel:

  • God skæreevne takket være selvslibende system med diamantkorn af høj kvalitet i en optimal binding
  • God køleeffekt og spånfjernelse sikrer lang levetid og levetid
  • Robuste stålkerner af høj kvalitet sikrer stabilitet og mærkbar jævn kørsel

Anvendelse:

  • Til let armeret beton

Materiale:

  • universal

Passer til:

  • Afkortersliber

Bemærk:

  • Til arbejde i beton, armeret beton, mursten og murværk
  • Passer til alle standard vinkelslibere op til Ø 230 mm og til alle standard kapslibere fra Ø 300 mm (også til vådskæring)
  • Reduktionsring 20-16 mm leveres med Ø 105 mm