• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

TYROLIT DCU Droogzagen 350x3,2x20 BASIC universeel

Artikelnummer: 34501461
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 34501461
EAN/GTIN 9009013033563
Nummer fabrikant 34501461
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Materialen die bewerkt kunnen worden: Universele bouwmaterialen zoals beton, baksteen, natuursteen, enz.
  • Details: Reductiering 20-16 mm wordt geleverd met diameter 105 mm.

Voordeel:

  • Goede zaagprestaties dankzij zelfslijpend systeem van diamantkorrels van hoge kwaliteit in een geoptimaliseerde binding
  • Goede koeling en spaanafvoer zorgen voor een lange levensduur en lange levensduur
  • Robuuste, hoogwaardige stalen kernen zorgen voor stabiliteit en een merkbaar rustige loop

Toepassing:

  • Voor licht gewapend beton

Materiaal:

  • Universeel

T.b.v.:

  • Doorslijpschijf

Advies:

  • Voor licht gewapend beton

Tip:

  • Voor het bewerken van beton, gewapend beton, bakstenen en metselwerk
  • Geschikt voor alle gangbare haakse slijpmachines tot Ø 230 mm en voor alle gangbare doorslijpmachines vanaf Ø 300 mm (ook voor nat doorslijpen)
  • Reductiering 20-16 mm wordt geleverd met Ø 105 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan